Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen Sandstein, Achtkant, 3 Zähne, 16 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen Sandstein, Achtkant, 3 Zähne, 12 x 12 mm
Zahneisen Sandstein, Achtkant, 3 Zähne, 12 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA03.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A03.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Zahneisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit flachen, schlank ausgeschmiedeten Zähnen
  • handgeschmiedet aus Achtkantstahl
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schneidenbreite:
16 mm
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. König
A03.480
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.