Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen Sandstein, Achtkant, 2 Zähne, 10 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen Sandstein, Achtkant, 2 Zähne, 10 x 8 mm
Zahneisen Sandstein, Achtkant, 2 Zähne, 10 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA03.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A03.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Zahneisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit flachen, schlank ausgeschmiedeten Zähnen
  • handgeschmiedet aus Achtkantstahl
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Stahlstärke:
8 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. König
A03.480
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.