| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym707503 Herst.-Nr.: 707503 EAN/GTIN: 4019502346543 |
| | |
|
| | |
| Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger Produktbeschreibung: - ab hym707504, Reichöhe 4,27 m,serienmäßig mit vier Auslegern
- hym707503 ohne Ausleger!
- ab Modul 4 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger
- geschweißte Rahmenteile, robust und verbessern die Statik des Gerüstes
- höhenverstellbare Lenkrollen
- zulässige Belastung 200 kg (2 kN), gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
- Rahmenteilbreite 0,72 m
- Bühnenlänge 2,08 m
- jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
erforderliche Zusatzelemente - extra ordern: - Ballast 10 kg Nr. 0050879
- Ballast 15 kg Nr. 0050985
- Halterohr Nr. 707241
Hinweis - Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
- siehe Informationsblatt
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3250 mm | Höhe: | 2470 mm | Standhöhe: | 1250 mm | Typ: | Hymer Advanced Safe-T 7075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 698,08* | € 793,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,25* | € 799,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,24* | € 942,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 871,00* | € 979,37* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,87* | € 1.454,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|