| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym687536 Herst.-Nr.: 687536 EAN/GTIN: 4019502314665 |
| | |
|
| | |
| Ideal geeignet für Betrieb und Lager ist der Treppentritt 6875. Produktbeschreibung: - Stufentiefe 232 mm, oberste Stufe 355 mm
- senkrechter Stufenabstand 240 mm
- bequemes Arbeiten durch große Standfläche
- mit Holm verpresste Leiterfüße
- zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN)
Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,72 m | Ausladung: | 0,95 m | Breite: | 571/600 mm | Gewicht: | 9,7 kg | Holmhöhe: | 40 mm | Standhöhe: | 0,72 m | Stufenanzahl: | 3 | Typ: | Tritt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, podesttreppe hymer 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, steigen, Steighilfe, Treppe, Treppenpodest |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,68* | € 261,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 279,91* | € 347,53* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,54* | € 353,06* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,64* | € 400,92* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,23* | € 444,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|