Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe ohne Bügel, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstreppe ohne Bügel, 2 Stufen
Sicherheitstreppe ohne Bügel, 2 Stufen
Sicherheitstreppe ohne Bügel - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-hym606202
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     606202
EAN/GTIN:
     4019502363267
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 2-stufig
sicherheitstreppe
hymer sicherheitstreppe

Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe 6062 gewährleistet einen sicheren Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.

Produktbeschreibung:

  • 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit Alu-Quintett-Belag
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
  • geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,45 m
Breite:
490 mm
Gewicht:
4,7 kg
Höhe:
0,45 m
Neigung:
47°
Standhöhe:
0,45 m
Stufenanzahl:
2
Typ:
Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,11*
€ 432,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
6060/02
ab € 135,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.