| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym22300608 Herst.-Nr.: 22300608 EAN/GTIN: 4019502333550 |
| | |
|
| | |
| Hymer fahrbare Podesttreppe mit Treppenneigung 60°. Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten. Mit Alu-Profilstufen Produktbeschreibung: - Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm (bitte entsprechende Artikelnummer auswählen) (Bitte Hinweise beachten)
- Podestlänge 500 mm
- Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm
- Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm
- mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten, stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage
- Geländerhöhe über Plattform 1.100 mm
- äußerst sicherer Stand durch 2 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 125 mm) am Steigteil und 2 Bockrollen (Ø 160 mm) am Stützteil
- Benutzung nur durch 1 Person zulässig
Hinweise: - Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar
- Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist der zweite Handlauf zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt!
- Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
Technische Details: - zulässige Stufenbalastung 150 kg
- zulässige Gesamtbealstung 300 kg
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 4,00 m | Ausführung: | fahrbar | Ausladung: | 2,11 m | Gewicht: | 81 kg | Neigung: | 60° | Standhöhe: | 2,25 m | Stufenanzahl: | 8 | Typ: | Podesttreppe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter 8 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, 60°, Alustufen, Aufstieg, fahrbar, fahrbare Treppe, fahrbares Podest, Gitterroststufen, Handlauf, Hymer, Podest, Profilstufen, Stahlstufen, Treppe, Treppenpodest |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.824,13* | € 2.042,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.183,91* | € 2.415,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.181,73* | € 2.426,80* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.507,73* | € 2.771,54* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.857,95* | € 3.473,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|