Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserautomat HCE 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserautomat HCE 105
Hauswasserautomat HCE 105
Artikel-Nr.:
     415-homa9430425
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9430425
EAN/GTIN:
     4014680001512
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
homa hauswasserautomat
hauswasserautomat

HOMA Hauswasserautomaten sind die einfache und kostengünstige Lösung für die Wasserversorgung aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen, Gewässern usw. Sie liefern Wasser bequem wie aus dem Leitungsnetz. Einfach den Wasserhahn auf- und zudrehen.

Produktbeschreibung:

  • max. Temperatur des Fördermediums: 35° C
  • selbstansaugende Kreiselpumpen
  • Pumpe mit angebautem Druckschalter, Druckbehäter und Manometer
  • Isolationsklasse F
  • Gleitringdichtung
  • Jetpumpen mit Edelstahl-Pumpengehäuse
  • Laufrad aus Kunststoff
  • mehrstufige Kreiselpumpe
  • mit elektronischer Pumpensteuerung HPS1

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel
  • Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
R 1 Zoll IG
Gewicht:
14,6 kg
Kabellänge:
2 m
Leistung:
1 kW
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Hauswasserwerk
Weitere Suchbegriffe: Flanschstutzen, Gummi-Gewebeschlauch, Homa, Kunststoff-Spiralschlauch, Kupplungsschlüssel, PVC-Schlauch, Schlauchschelle, STORZ-Sammelstück, Synthetik-Druckschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,30*
€ 671,02*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,31*
€ 745,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,02*
€ 860,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 704,48*
€ 838,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 685,94*
€ 816,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,86*
€ 770,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,94*
€ 748,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,31*
€ 678,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8002012
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.