Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserautomat HWE 70-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserautomat HWE 70-60
Hauswasserautomat HWE 70-60
Artikel-Nr.:
     415-homa9430130
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9430130
EAN/GTIN:
     4014680002052
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk

HOMA Hauswasserautomaten sind die einfache und kostengünstige Lösung für die Wasserversorgung aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen, Gewässern usw. Sie liefern Wasser bequem wie aus dem Leitungsnetz. Einfach den Wasserhahn auf- und zudrehen.

Produktbeschreibung:

  • max. Temperatur des Fördermediums: 35° C
  • selbstansaugende Kreiselpumpen
  • Pumpe mit angebautem Druckschalter und Manometer
  • Isolationsklasse F
  • Gleitringdichtung
  • Jetpumpen mit Edelstahl-Pumpengehäuse
  • Laufrad aus Edelstahl
  • mit 60 I-Stahl-Druckbehälter

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel
  • Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
R 1 Zoll IG
Gewicht:
27,3 kg
Kabellänge:
2 m
Leistung:
0,8 kW
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Hauswasserwerk
Weitere Suchbegriffe: homa hauswasserwerk, druckwasserpumpe, Flanschstutzen, Gummi-Gewebeschlauch, Homa, Kunststoff-Spiralschlauch, Kupplungsschlüssel, PVC-Schlauch, Schlauchschelle, STORZ-Sammelstück, Synthetik-Druckschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,06*
€ 740,44*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,75*
€ 822,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,37*
€ 978,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,77*
€ 939,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 769,52*
€ 915,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 749,27*
€ 891,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,72*
€ 837,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,52*
€ 815,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,75*
€ 761,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8002012
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.