Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter AS 15 m, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter AS 15 m, Öffner
Schwimmerschalter AS 15 m, Öffner
Artikel-Nr.:
     415-homa1432012
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     1432012
EAN/GTIN:
     4014680005701
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
schwimmerschalter 15m

Produktbeschreibung:

  • Funktion MIN-MAX
  • Ein- und Ausschaltpunkt werden durch die Kabellänge, Schwimmer und Kabelbefestigungspunkt eingestellt
  • Kabel 3G1
  • max. Betriebstemperatur: 40°C
  • Schaltart: Öffner
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15 m
Typ:
Pumpenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
1432010
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.