Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölheizer DS 10 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölheizer DS 10 T
Ölheizer DS 10 T
Artikel-Nr.:
     415-heylo2202606
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     2202606
EAN/GTIN:
     4052228043426
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Die mobilen Heizgerät DS T eignet sich ideal zum Beheizen von Baustellen, belüfteten Räumen, zum Enteisen von Maschinen oder zum Einsatz in der Landwirtschaft, z. B. zur Korntrocknung.

Produktbeschreibung:

  • hohe Luftmengen
  • Zwei Öl-Filter: Öltankfilter und Ansaugfilter
  • Ölstandsanzeige
  • Überhitzungsthermostat
  • Motor mit Überhitzungsschutz
  • elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
  • Edelstahlbrennkammer
  • einfach zu transportieren
  • servicefreundlich
  • Nennwärmebelastung: 10 kW
  • max. Brennstoffverbrauch Öl: 0,8 kg/h
  • Lautstärke: 70 dB(A) / 3 m
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Gewicht:
14 kg
Höhe:
405 mm
Länge:
745 mm
Luftleistung:
280 m³/h
Schutzklasse:
IP 41
Spannung:
230 Volt
Tankinhalt:
15 l
Typ:
Ölheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer heylo, heißluftturbine, Baubeheizung, DS, Heizen, Heizgerät, Heylo, K, KS, Ölheizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,97*
€ 628,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,65*
€ 602,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,66*
€ 587,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 480,67*
€ 572,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,31*
€ 527,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,16*
€ 515,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,03*
€ 477,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
2202607
ab € 588,47*
Ähnlich
Heylo
2202604
ab € 1.652,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.