Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölheizer DS 65 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölheizer DS 65 T
Ölheizer DS 65 T
Artikel-Nr.:
     415-heylo2202604
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     2202604
EAN/GTIN:
     4052228040036
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Die mobilen Heizgerät DS T eignet sich ideal zum Beheizen von Baustellen, belüfteten Räumen, zum Enteisen von Maschinen oder zum Einsatz in der Landwirtschaft, z. B. zur Korntrocknung.

Produktbeschreibung:

  • hohe Luftmengen
  • drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
  • Ölstandsanzeige
  • Überhitzungsthermostat
  • Motor mit Überhitzungsschutz
  • elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
  • Edelstahlbrennkammer
  • Fahrgestell serienmäßig
  • einfach zu transportieren
  • servicefreundlich
  • Nennwärmebelastung: 10 kW
  • max. Brennstoffverbrauch Öl: 0,8 kg/h
  • Lautstärke: 70 dB(A) / 3 m
Weitere Informationen:
Breite:
575 mm
Gewicht:
57 kg
Höhe:
790 mm
Länge:
1235 mm
Luftleistung:
3000 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Tankinhalt:
65 l
Typ:
Ölheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer heylo, heißluftturbine, Baubeheizung, DS, Heizen, Heizgerät, Heylo, K, KS, Ölheizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.652,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.009,15*
€ 2.390,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,97*
€ 2.285,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.871,70*
€ 2.227,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.822,45*
€ 2.168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,45*
€ 2.036,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,66*
€ 1.992,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,03*
€ 1.965,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
2202606
ab € 401,03*
Ähnlich
Heylo
2202607
ab € 588,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.