Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölheizer KS 85 T 75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölheizer KS 85 T
Ölheizer KS 85 T
Artikel-Nr.:
     415-heylo2202605
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     2202605
EAN/GTIN:
     4052228040043
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Der mobile Ölheizer steht für schnelle Einsatzbereitschaft und hohe Effizienz. Aufgrund der breiten Anwendungsmöglichkeiten in Bau, Industrie und Landwirtschaft sowie ein einfaches und flexibles Handling ist das Öl-Heizgerät K 85 T der perfekte Helfer für schnelle Wärme. Besonders für die problemlose und schnelle Beheizung von Baustellen, Zelten, Gewächshäusern, Ställen und sonstigen Großräumen.

Produktbeschreibung:

  • kompakter Ölheizer mit 85 kW
  • indirekte Abgasführung
  • Wärmetauscher aus Edelstahl
  • integrierter 105-Liter-Tank mit Füllstandsanzeige
  • handlich und leicht zu bedienen
  • mit praktischem Handgriff und großen Rädern leicht zu transportieren
  • punktgenaue Wärme durch Anschluss eines hitzebeständigen Schlauches
  • Anschluss eines Raumthermostats möglich
  • Nennwärmebelastung: 85 kW
  • max. Brennstoffverbrauch Öl: 7,0 kg/h
  • Lautstärke: 78 dB(A) / 3 m
  • Abgasrohr-Ø: 150 mm
  • Ausblasstutzen-Ø: 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Gewicht:
101 kg
Heizleistung:
75 kW
Höhe:
1150 mm
Länge:
1600 mm
Luftleistung:
3300 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Tankinhalt:
105 l
Typ:
Ölheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer heylo, heißluftturbine, Baubeheizung, DS, Heizen, Heizgerät, Heylo, K, KS, Ölheizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.286,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,92*
€ 3.279,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.635,32*
€ 3.136,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.567,74*
€ 3.055,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.500,17*
€ 2.975,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,03*
€ 2.803,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.324,22*
€ 2.765,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.286,86*
€ 2.721,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1101636
ab € 8.689,71*
Ähnlich
Heylo
1101584
ab € 4.394,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.