Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger VC 30 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssauger VC 30 M
Sicherheitssauger VC 30 M
Artikel-Nr.:
     415-heylo1700101
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1700101
EAN/GTIN:
     4052228028454
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Dieser Industriesauger ist die perfekte Lösung zur Aufnahme von trockenen, nicht brennbaren Stäuben und Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit AGW-Werten (Arbeitsplatzgrenzwert) > 0,1 mg/m³. Um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, sind alle Staubklasse-M Maschinen mit FlowSensor ausgestattet. Der FlowSensor überwacht den Volumenstrom der Maschine. Fällt dieser unter 20 m/sek. so wird zuerst ein optisches Signal (LED) und kurze Zeit darauf ein akustisches Signal (Summer) aktiviert. Die Einstellmöglichkeit des Schlauchdurchmessers gewährleistet die richtige Alarmstufe bei unterschiedlichen Saugschläuchen.

Robuster Motorkopf mit flacher Oberfläche und Werkzeugablage. Einfache Benutzung, ideal für allgemeine Reinigungsaufgaben und zur Absaugung von Elektrowerkzeugen. Eingelassenes Display zum Schutz des Hauptschalters und Gerätesteckdose. 30 l Behälter, große Räder, Metallrollen und robuster Stoßfänger. Innovative Ablagemöglichkeit für Saugschlauch, Netzkabel und Zubehör. Kompakt mit hohem Netto-Füllvolumen.

Produktbeschreibung:

  • Entstauber VC 30 M wird von der BG BAU empfohlen und gefördert
  • Bau-Entstauber VC 30 M zur Staubabsaugung
  • Sicherheitssauger zur Reinigung nass und trocken für das effiziente Reinigen von Oberflächen und Böden
  • InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
  • M-Klasse-Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membran(Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
  • zertifiziert nach Staubklasse M
  • Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
  • Multifit-Anschluss-System für höchste Flexibilität beim Anschluss von Werkzeugen und Maschinen
  • Adapterplatte zur Aufnahme einer optionalen gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
  • antistatische Ausführung
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Lautstärke: 60 dB (A) / 3 m
  • Kabellänge: 7,5 m
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
30 l
Breite:
385 mm
Gewicht:
14,5 kg
Höhe:
520 mm
Länge:
565 mm
Leistung:
1400 Watt
Luftleistung:
4500 m³/h
Luftmenge:
270 m³/h
Schutzklasse:
IPX 4
Spannung:
230 Volt
Staubklasse:
M
Typ:
Sicherheitssauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,35*
€ 1.254,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,28*
€ 1.179,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 965,87*
€ 1.149,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 940,44*
€ 1.119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,83*
€ 1.012,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,81*
€ 975,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,51*
€ 903,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1700100
ab € 915,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.