Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschlauch d: 102 mm, 10 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschlauch Ø 102 mm, 10 m, grau
Luftschlauch Ø 102 mm, 10 m, grau
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250074
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250074
EAN/GTIN:
     4052228014860
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • mit 3-fach Verteiler
  • Temperaturbeständigkeit: - 18 °C bis + 85 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
102 mm
Farbe:
grau
Länge:
10 m
passend für:
TD 2400
Typ:
Luftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch Luftentfeuchter, druckluftschlauch, Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 99,36*
€ 123,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,87*
€ 146,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1250066
ab € 376,91*
Ähnlich
Heylo
1250108
ab € 53,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.