Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergehäuse 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtergehäuse 6000
Filtergehäuse 6000
Artikel-Nr.:
     415-heylo1200066
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1200066
EAN/GTIN:
     4052228033458
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
filtergehäuse

Durch den Einsatz von Grob- und Feinstaubfilter kann die mobile Filteranlage zur Staubabsaugung eingesetzt werden. Mit der Filterkombination aus Vorfilter G4 und Feinstaubfilter F9 können auch gefährliche Quarz-Stäube und andere Baustäube abgesaugt und gefiltert werden.

Produktbeschreibung:

  • Filtergröße: 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Höhe:
690 mm
Länge:
445 mm
passend für:
PowerVent 6000
Typ:
Filter
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Befestigungsschelle, Filtergerhäuse, Heylo, Regelung, Schaltschrank, Schlauchadapter, Schlauchkanister, Schlauchpaket, Verschlusskappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,40*
€ 917,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,68*
€ 883,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 723,64*
€ 861,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 704,59*
€ 838,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,72*
€ 760,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,03*
€ 742,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1200039
ab € 343,68*
Ähnlich
Heylo
1200047
ab € 585,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.