Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergehäuse 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtergehäuse
Filtergehäuse
Artikel-Nr.:
     415-heylo1200039
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1200039
EAN/GTIN:
     4052228018523
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
filtergehäuse

Durch den Einsatz eines Farbnebel-Filters können mit der Kombination aus Ventilator und Filtergehäuse (FarbStop 3000) Farbnebel abgesaugt und gefiltert werden. Es ist nur das Absaugen von nicht explisiven Emissionen zulässig.

Durch den Einsatz von Groß- und Feinstaubfilter kann die mobile Filteranlage auch zur Staubabsaugung eingesetzt werden (StaubStop 3000). Mit der Filterkombination aus Vorfilter G4 und Feinstaubfilter F9 können Stäube, die nicht in die Gefahrstoffverordnung fallen, abgesaugt und gefiltert werden.

Produktbeschreibung:

  • für Ventilator PowerVent 3000
  • Filtergröße: 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Höhe:
450 mm
Länge:
450 mm
Typ:
Filter
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Befestigungsschelle, Filtergerhäuse, Heylo, Regelung, Schaltschrank, Schlauchadapter, Schlauchkanister, Schlauchpaket, Verschlusskappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,68*
€ 408,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1200047
ab € 585,53*
Ähnlich
Heylo
1200066
ab € 624,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.