Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider HWA 600 für Seitenkanalverdichter SKV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserabscheider HWA 600
Wasserabscheider HWA 600
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110683
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110683
EAN/GTIN:
     4052228025064
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmschichttrocknungs-Wasserabschei...
Wasserabscheider
wasserabscheider

Bei der Dämmschichttrocknung mit Seitenkanalverdichtern wird im Unterdruckverfahren ein Gemisch aus Wasser und Luft angesaugt. Hier kommt der professionelle Wasserabscheider HWA 600 von HEYLO zum Einsatz. Er reinigt die angesaugte Schmutzluft, damit keine Feststoffe oder Wasser in den SKV gelangen können.

Beim HWA 600 wurde insbesondere auf eine leichte Reinigung und Wartung Wert gelegt: Durch das einfache Pumpenaustauschsystem kann die Pumpe in wenigen Sekunden aus- und wieder eingebaut werden.

Produktbeschreibung:

  • Wasserabscheider zur Dämmschichttrocknung
  • langlebige Qualitätspumpe und Edelstahlwasserbehälter
  • Pumpe auch als Tauchpumpe nutzbar
  • MID-Energiezähler
  • Zusatzsteckdose 230 V / 10 A
  • einfache Reinigung und Wartung
  • leicht zu transportieren mit Tragegriffen seitlich und oben
  • stapelbar
  • mit Rollwagen kombinierbar (optional erhältlich)
  • max. Förderhöhe: 6 m
  • max. Stromaufnahme: 1,4 A
  • Förderleistung / Pumpvorgang: 13 l
  • Durchmesser Anschlussstutzen: 38 oder 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Gewicht:
22 kg
Höhe:
422 mm
Länge:
400 mm
Leistung:
0,32 kW
Luftleistung:
6,5 m³/h
passend für:
SKV
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.730,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,75*
€ 2.592,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,72*
€ 2.452,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.007,88*
€ 2.389,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.955,04*
€ 2.326,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,76*
€ 2.157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,21*
€ 2.114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.730,23*
€ 2.058,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1110959
ab € 5,14*
Zubehör
Heylo
1110682
ab € 1.639,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.