Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenkanalverdichter SKV 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenkanalverdichter SKV 115
Seitenkanalverdichter SKV 115
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110682
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110682
EAN/GTIN:
     4052228023800
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gasringverdichter
Seitenkanalverdichter
gasringverdichter

Fußböden enthalten bei der heutigen Bauweise eine Dämmschicht, in die bei Wasserschäden Feuchtigkeit eindringt. Durch eine Estrich-Dämmschichttrocknung wird die Gefahr von Lanzeitschäden gemindert. HEYLO Seitenkanalverdichter sind speziell für den Einsatz in der Unter-Estrichtrocknung konstruiert worden. Mit ihnen kann im Druck- und Saugverfahren getrocknet werden.

Die elektrisch betriebenen, mobilen und geräuschgedämmten Verdichter können auch in bewohnten Räumen eingesetzt werden.

Bei der Durchlüftung von Hohlräumen und Dämmschichten werden neben Feuchtigkeit auch Partikel wie z.B. Stäube und Fasern mitgerissen. Schimmelpilze bilden bei einsetzender Trocknung vermehrt Sporen. Diese Schadstoffe gelangen in die Raumluft und verteilen sich unkontrolliert im Gebäude. Hierfür wird ein Hepa-Filter eingesetzt, der die Partikel aus dem Luftstrom wirksam herausfiltert. Gefilterte Luft kann im Gebäude verbleiben. Eine Abluftführung nach außen ist nicht erforderlich.

Produktbeschreibung:

  • Seitenkanalverdichter zur Dämmschichttrocknung mit einer Luftfördermenge von 180 m³/h
  • mit Motor-Thermoschutz
  • Energiezähler, Betriebsstundenzähler, Amperemeter
  • Zusatzsteckdose 230 V / 10 A
  • Störungsanzeige bei Überlast
  • seitlich versenkte Tragegriffe und ergonomischer Griff oben
  • Anschlussdurchmesser in 38 oder 50 mm wählbar
  • Kabelaufwicklung
  • Rollwagen passend optional erhältlich
  • Fläche: 40 m²
  • Absicherung: 16 A
  • Lautstärke: 67 dB (A)
  • Bohrungen (Anzahl): 8 - 12
  • Durchmesser Anschlussstutzen: 38 oder 50 mm
  • Volumenstrom bei max. Pressung: 50 / 80 m³/h
  • Pressung saugseitig: - 15000 Pa
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Gewicht:
28 kg
Höhe:
395 mm
Länge:
410 mm
Leistung:
1,1 kW
Luftleistung:
180 m³/h
Pressung:
14000 Pa
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Seitenkanalverdichter
Weitere Suchbegriffe: Adsorptionstrockner, AT20, AT30, Bautrocknung, Heylo, SKV15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.643,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,92*
€ 2.331,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,07*
€ 2.237,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.831,87*
€ 2.179,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.783,66*
€ 2.122,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,66*
€ 2.005,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,26*
€ 1.969,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,57*
€ 1.955,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.