Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel WING 4902 faltbar 470/880 x 360 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel WING 4902 faltbar 470/880 x 360 x 100 mm
Werkzeugtafel WING 4902 faltbar 470/880 x 360 x 100 mm
Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-hep3049028019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     3049028019
EAN/GTIN:
     4042545103941
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hepco &amp Becker
Sortimentseinsatz
Trennwandsystem
Unterteilungen

Produktbeschreibung:

  • mit Tragegriff zur Aufnahme von Werkzeugen aller Art
  • kann alleine, zum Einlegen oder zum Einbau in einige unsere Koffermodelle verwendet werden
  • besteht aus PP-Platten
  • sind gedoppelt und mit Metallscharnieren vernietet
  • es sind über 40 unterschiedliche Taschengrössen aus Kunststoffgewebe genäht
  • an den Rändern sind die Tafeln mit einem stabilen Kunststoffband eingefasst
  • stabiler Riegelverschluss mit einfacher und schneller Bedienung
  • belastbar bis 15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
470/880 mm
Material:
Polypropylen
Typ:
Werkzeugtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 91,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,84*
€ 117,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
50768019
ab € 295,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.