Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0058638019 Herst.-Nr.: 58638019 EAN/GTIN: 4042545101770 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Stülpen über einen Eimer
- für verschiedene Einsatzgebiete
- aus hochwertigem Nylon
- kann über einen handelsüblichen Baueimer (10-15l) gestülpt und anschließend direkt ausgestattet werden
- Material ist wasserfest und äußerst robust
Ausstattung: - 2 Metallschlösser, aufklappbare Vorderwand, verzinkte Stahlblechbodenwanne, Alukantenschutz umlaufend
- 6 Einsteckfächer an der Rückwand, 10 Gummibandschlaufen an der Vorderwand
- 2 große Einsteckfächer an den Seitenwänden
- ergonomischer Tragegriff
- Trageringe
- Tragegurt
Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 16 Liter | Gewicht: | 3,2 kg | Höhe: | 250 mm | Länge: | 420 mm | Material: | Polytex | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,55* | € 77,96* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 60,59* | € 94,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 78,90* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|