Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.0058638019 Herst.-Nr.: WA.0058638019 EAN/GTIN: 4042545101770 |
| |
|
| | |
| Werkzeug Tasche Lehrlingstasche aus Polytex (Nylon) von Hepco & Becker ** Werkzeugtasche ist ohne Werkzeuginhalt **Beschreibung: WA.00 5863 8019 - Lehrlingstasche Werkzeugtasche aus Polytex
- robust, leicht, günstig
Ausstattung: - Aufklappbare Vorderwand
- Alu-Kantenschutz umlaufend
- 6 Einstecktaschen und 1 Schlaufe an der Rückwand
- 10 Gummibandschlaufen an der Vorderwand
- 2 feste Werkzeugschlaufen an der Vorderwand
- verzinkte Stahlblechbodenwanne
- Trageringe inkl. Tragegurt
- 2 Metallschlösser
- Polytex entspricht 100% Nylon
Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm Material: Rindleder Gewicht: 3,21 kg Getestet bis 20 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.5071268019, 5071268019, Rindleder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,55* | € 77,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,59* | € 94,74* | | | | Lager 610 | | | | | | € 8,90* | ab € 78,90* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|