Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Universaltasche POLYTEX 340 x 260 x 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug-Universaltasche POLYTEX 340 x 260 x 195 mm
Werkzeug-Universaltasche POLYTEX 340 x 260 x 195 mm
Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-hep0058548019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     58548019
EAN/GTIN:
     4042545102456
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

  • hochreiss- und abriebfestes Gewebematerial
  • modernes Design
  • vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • extrem geringes Gewicht
  • robuste Reissverschlüsse aus dem Outdoorbereich
  • intelligente Detaillösungen
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 15 kg

Ausstattung:

  • extrem robuster Gummiboden
  • aussen 12 Einsteckfächer
  • innen 10 Einsteckfächer
  • Reissverschluss komplett verschliessbar
  • Tragegriff
  • Tragegurt
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
17 Liter
Gewicht:
1,5 kg
Höhe:
195 mm
Länge:
340 mm
Material:
Polytex
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: Hepco &amp Becker, Kombitasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeuggürtel, Werkzeugorganizer, Werkzeugrucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 49,34*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,28*
€ 57,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.