| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0057708019 Herst.-Nr.: 57708019 EAN/GTIN: 4042545101695 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugkoffer Robust 5770 B inklusive Trolleyfunktion 37 Liter HDPE bruchsicher. Robust 5770 B - der Top-Profi Werkzeugkoffer mit Trolley und soliden Komponenten, das sind nur einige der überzeugenden Eigenschaften des ROBUST Werkzeugkoffers von Hepco & Becker. Die Robust Serie ist für den professionellen Einsatz ausgelegt. Sie besticht durch die Ausstattung, Robustheit und ihre Handhabung. In deinem neuen Werkzeugkoffer findet nicht nur Dein Schraubenschlüssel Platz, auch an Deine Bohrmaschine oder andere größere Geräte wurde gedacht, die haben reichlich Platz in der Bodenschale. Produktbeschreibung: - Made in Germany
- flugtauglich und bruchsicher
- extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen in Softtouch-Optik
- Ecken zusätzlich mit Aluminium gesichert
- breiter, umlaufender Stosskantenschutz
- arretierbares, extralanges Trolleysystem
- kugelgelagerte Leichtlaufrollen
- hochwertige Metall-Druckgussschlösser
- zusätzliches Zahlenschloss
- extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei vernietete Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- geschraubter Griff und Schlösser
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 40 kg
- mit integriertem Rollensystem
Ausstattung: - 11 Einsteckfächer + 39 Gummibandschlaufen
- 6 Einsteckfächer + Dokumentenfach A4
- 9 Einsteckfächer + 10 Gummibandschlaufen + 1 Druckknopftasche + 1 Dokumentenfach A4
- Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen zum individuellen unterteilen + Abdecktafel mit 5 Gummibandschlaufen und 11 Einsteckfächern
- Trolleysystem mit Kugelgelagerten Rollen (abnehmbar)
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 37 Liter | Gewicht: | 8 kg | Höhe: | 430 mm | Länge: | 510 mm | Material: | HDPE | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer alu, rollenkoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,64* | € 336,44* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,90* | € 424,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 418,84* | € 494,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|