| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0057658019 Herst.-Nr.: 57658019 EAN/GTIN: 4042545101879 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany
- flugtauglich und bruchsicher
- extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen in Softtouch-Optik
- Ecken zusätzlich mit Aluminium gesichert
- breiter, umlaufender Stosskantenschutz
- arretierbares, extralanges Trolleysystem
- kugelgelagerte Leichtlaufrollen
- hochwertige Metall-Druckgussschlösser
- zusätzliches Zahlenschloss
- extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei vernietete Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- geschraubter Griff und Schlösser
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 40 kg
- mit integriertem Rollensystem
Ausstattung: - 5368 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen zur Selbsteinteilung, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächern und 5 Gummibandschlaufen
- 5366 Vorderseite: 11 Einsteckfächer, 6 Gummibandschlaufen / Rückseite: 33 Gummibandschlaufen
- 5380 Dokumententafel DIN A 4 mit 6 Einsteckfächern für Schreibgeräte, Visitenkarten etc.
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 37 Liter | Gewicht: | 7,5 kg | Höhe: | 430 mm | Länge: | 510 mm | Material: | HDPE | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, rollenkoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,52* | € 311,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,37* | € 343,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 315,43* | € 369,13* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,83* | € 433,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|