| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0050758019 Herst.-Nr.: 50758019 EAN/GTIN: 4042545100476 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany
- schlagfestes ABS-Material
- umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metallschlösser
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Ausstattung: - 5381 Dokumententafel DIN A 4 mit 6 Einsteckfächern für Schreibgeräte, Visitenkarten etc.
- 5366 Vorderseite: 11 Einsteckfächer, 6 Gummibandschlaufen / Rückseite: 33 Gummibandschlaufen
- 5368 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächern und 5 Gummibandschlaufen
- inkl. Zahlenschloss
Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 37 Liter | Gewicht: | 7,2 kg | Höhe: | 430 mm | Länge: | 510 mm | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kunststoff-koffer schwarz, kunststoff koffer, meisterkoffer kunststoff, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco & Becker, Industriekoffer, Koffer, POLYTEX, ROBUST, SOLID, transportieren, verstauen, Werkzeug, Werkzeugtafeln, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,84* | € 294,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,89* | € 294,72* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,87* | € 343,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,07* | € 432,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|