Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappsägeblatt 305 x 3,2 mm 60 Zähne W neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappsägeblatt 305 x 3,2 mm 60 Zähne extra fein
Kappsägeblatt 305 x 3,2 mm 60 Zähne extra fein
Artikel-Nr.:
     415-heller29749
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29749
EAN/GTIN:
     4010159297493
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Produktbeschreibung:

  • mit Präzisionsschliff für saubere Längs- und Querschnitte
  • extrem langlebig, sicher und schnell durch induktionsgelötete Hartmetallzähne
  • für eine Vielzahl von Materialien
  • kompatibel mit Sägen aller Hersteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
305 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
extra feiner Schnitt
Stärke:
3,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60 Zähne
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, kreissägeblatt 305mm, kreissägeblatt, Akku-Handkreissägeblatt, Handkreissägeblatt, Heller, Kappsägeblatt, Sägeblätter, sägen, Tischkreissägeblatt, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,73*
€ 137,16*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 182,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29580 2
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.