Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickBit Ceramic Master Glasbohrer-Satz 5-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
QuickBit Ceramic Master Satz 5-tlg.
QuickBit Ceramic Master Satz 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-heller29628
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29628
EAN/GTIN:
     4010159296281
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer-Satz
Fliesenbohrer-Set

Lieferumfang:

  • QuickBit Ceramic Master Glasbohrer: Ø 6/6/8/8/10 mm

Produktbeschreibung:

  • für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen
  • angespitzte, jederzeit nachschärfbare Querschneide ermöglicht präzises Anbohren
  • heller QuickBIT®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen
  • schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits
  • ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter
  • Wichtig: Nur drehend und bei niedriger Drehzahl verwenden sowie ausreichend Kühlen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Typ:
Bohrer Set
Weitere Suchbegriffe: Glasbohrer-Satz, glasbohrer satz, bohren, Bohrer, Ceramic Master, Glas, Glasboher, Heller, QuickBit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,53*
€ 60,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,49*
€ 58,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,13*
€ 47,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24942
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.