| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller29545 Herst.-Nr.: 29545 EAN/GTIN: 4010159295451 |
| |
|
| | |
| Die neuen Starlock Blades von Heller überzeugen durch Qualität "Made in Germany", optimales Handling und hervorragende Arbeitsergebnisse. Dabei ist das breite Sortiment für die Anwendungen Sägen, Schneiden und Schaben einer Vielzahl an Materialien bestens geeignet. Heller Starlock Blades - Hightech Werkzeuge für Profis. Produktbeschreibung: - für Stahlblech, Aluminium, Kupfer, GFK
- Feinverzahnung
- besonders präzise
- extrem hohe Standzeit in Profiqualität
- verschiedene Formen und Verzahnungen für unterschiedliche Aufgaben
- als Säge, Schaber & Messer zur optimalen Nutzung der Multitools
- mit original Starlock Anschluss, optimal für Bosch und Fein Starlock Multitools
- patentiertes Starlock System garantiert optimale Kraftübertragung und einfachstes Ein- und Ausspannen der Werkzeuge
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bi-Metall | Einsatzzweck: | Stahlblech | Größe: | 50 x 30 mm | Typ: | Sägeblatt | Zahnform: | Feinverzahnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eisensägeblatt, BI-Metall, Diamant, HCS, Heller, Sägeblatt, sägen, Segmentsägeblatt, Supercut, trennen, Universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 10,60* | € 15,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,76* | € 15,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,04* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|