Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Metall Sägeblatt, 50 x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI-Metall Sägeblatt, 50 x 44 mm
BI-Metall Sägeblatt, 50 x 44 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller29544
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29544
EAN/GTIN:
     4010159295444
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt

Die neuen Starlock Blades von Heller überzeugen durch Qualität "Made in Germany", optimales Handling und hervorragende Arbeitsergebnisse. Dabei ist das breite Sortiment für die Anwendungen Sägen, Schneiden und Schaben einer Vielzahl an Materialien bestens geeignet. Heller Starlock Blades - Hightech Werkzeuge für Profis.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlblech, Aluminium,Kupfer, Holz, Gips, Kunststoff
  • Wellen-Universalzahn
  • hohe Geschwindigkeit
  • extrem hohe Standzeit in Profiqualität
  • verschiedene Formen und Verzahnungen für unterschiedliche Aufgaben
  • als Säge, Schaber & Messer zur optimalen Nutzung der Multitools
  • mit original Starlock Anschluss, optimal für Bosch und Fein Starlock Multitools
  • patentiertes Starlock System garantiert optimale Kraftübertragung und einfachstes Ein- und Ausspannen der Werkzeuge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Universal
Größe:
50 x 44 mm
Typ:
Sägeblatt
Zahnform:
Wellen-Universalzahn
Weitere Suchbegriffe: BI-Metall, Diamant, HCS, Heller, Sägeblatt, sägen, Segmentsägeblatt, Supercut, trennen, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29545 1
ab € 9,76*
Ähnlich
Heller
29537 6
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.