Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller29227 Herst.-Nr.: 29227 EAN/GTIN: 4010159292276 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ausführung entsprechend DIN 7483 G
- mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren
- zwei Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren präzise
- Bohrungen auch am Rand
- Einsatzbereich: Weich- und Hartholz, furniertes Holz, kunststoffbeschichtete Platten
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 60 mm | Ausführung: | CV | Durchmesser: | 12 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 90 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Forstnerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,85* | € 15,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,01* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|