| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller28535 Herst.-Nr.: 28535 EAN/GTIN: 4010159285353 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - 4 x Allmat Mehrzweck-Lochsäge Ø 68 mm, SDS-plus Senker
Produktbeschreibung: - für alle Gewerke optimal: versenkt Dosen & Rohre blitzschnell
- universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen
- lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden
- exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 65 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 68 mm | Länge: | 100 mm | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, lochsäge 68mm, lochsäge, heller lochsäge, Allmat, Dosen, Heller, Mehrzweck-Lochsäge, Rohre, versenken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,67* | € 97,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 83,29* | € 105,77* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,76* | € 170,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|