Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-METALL Säbelsägeblatt TWINCUT Innovation 130 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4040 BI-METALL Säbelsägeblatt TWINCUT Innovation 130 mm
4040 BI-METALL Säbelsägeblatt TWINCUT Innovation 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller27636
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     27636
EAN/GTIN:
     4010159276368
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • in Material 2-10 mm
  • Twincut® Verzahnung, Doppelschnitt, extra hart
  • Top Standzeit, gute Führung, schneller Schnitt
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: Innovation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Universal
Schnitt:
schneller Schnitt
Schnittlänge:
130 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Zahnteilung:
10 - 14 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter heller, BI-Metall, Diamant, Handgriff, HCS SZ, HCS WZ, Heller, HM, Säbelsägeblätter, Sägeblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 14,31*
€ 20,58*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,35*
€ 24,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
27640
ab € 22,10*
Ähnlich
Heller
28050
ab € 28,83*
Ähnlich
Heller
27637
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.