Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Mehrzweck-Lochsäge 30 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 30 x 100 mm
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 30 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25946
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25946
EAN/GTIN:
     4010159259460
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • für alle Gewerke optimal: versenkt Dosen & Rohre blitzschnell
  • universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen
  • lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden
  • exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
30 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
100 mm
Typ:
Lochsäge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,24*
€ 20,48*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 15,45*
€ 20,59*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 16,45*
€ 21,77*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 22,11*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,45*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,70*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.