| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller24552 Herst.-Nr.: 24552 EAN/GTIN: 4010159245524 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bestens geeignet für Einsatz in hoch verdichtetem Kalksandstein, feuchtem Kalksandstein und allen Mauerwerkstypen
- für die professionelle Installation von Steck- und Abzweigdosen
- extrem belastbare High-End-Diamantschneiden
- schneller Bohrmehlabtransport und reduzierte Klemmwirkung dank innovativem Bohrkörper mit Wizard-Wendel
- Anti-Vibration für eine schnelle und optimale Zentrierung
- Segmente: 3
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 65 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 68 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 90 mm | Typ: | Dosensenker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 105,01* | € 130,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 112,45* | € 138,89* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 118,89* | € 163,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|