Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RatioQuick Bohrkrone 80 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RatioQuick Bohrkrone 80 x 105 mm
RatioQuick Bohrkrone 80 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller23394
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23394
EAN/GTIN:
     4010159233941
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone ratio heller

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Klinker und Mauerwerk
  • durchschlagstark auch in armiertem Beton
  • erhöhter Bohrmehlabtrag durch wechselnde Abfolge aus Flach- & Dachzahn
  • höchste Stabilität und lange Standzeiten
  • extrem schneller Vortrieb dank Zermahlung des Bohrloch-Randbereichs
  • Länge und Durchmesser des Werkzeugs im Ratio-System frei kombinierbar
  • Anzahl Hartmetallzähne: 6
Weitere Informationen:
Antrieb:
Ratio
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
80 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
105 mm
Typ:
Hammerbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, hammerbohrkrone 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
10230
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.