Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Flachmeißel 25 x 280 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SDS-max Flachmeißel 25 x 280 mm, 5er Pack
SDS-max Flachmeißel 25 x 280 mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     415-heller23379
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23379
EAN/GTIN:
     4010159233798
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 280mm
flachmeißel sds

Produktbeschreibung:

  • für gezielte Brechwirkung sowie sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten und Durchbrüche
  • hohe Nutzungsdauer dank verschleißfestem Werkzeugstahl und speziell entwickelter Härte-Strahl-Technik
  • stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Länge:
280 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,27*
€ 106,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,80*
€ 103,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,36*
€ 98,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,94*
€ 92,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,84*
€ 87,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21003 4
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.