Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Fliesenmeißel 50 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max Fliesenmeißel 50 x 300 mm
SDS-max Fliesenmeißel 50 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22832
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22832
EAN/GTIN:
     4010159228329
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS

Produktbeschreibung:

  • für das Entfernen von Fliesen
  • hohe Nutzungsdauer dank verschleißfestem Werkzeugstahl und speziell entwickelter Härte-Strahl-Technik
  • stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Typ:
Fliesenmeißel
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds max, fliesenmeißel sds, Flachmeißel, Heller, Hohlmeißel, Kanalmeißel, Meißel, Mörtelmeißel, SDS-max, Spitzmeißel, Zahnmeißel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 25,74*
€ 35,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,82*
€ 45,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
23388 0
ab € 144,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.