| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller19093 Herst.-Nr.: 19093 EAN/GTIN: 4010159190930 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Lochsägen Ø 14 - 30 mm
- Schaft: 6-kant / hex. 11
- Gewinde: 1/2 Zoll x 20
Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 11 mm | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Aufnahmeschaft | Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll x 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrkronen-zentrierbohrer 6,4mm, führungsbohrer, führungsbohrer lochsäge, Adapter, Anreißnadel, Aufnahmeschaft, Auswurffeder, Heller, Kupplung, Reduzierring, Schneidepaste, Verlängerung, Zentrierbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 8,08* | € 11,62* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,68* | € 15,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 11,54* | € 16,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,12* | € 33,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|