Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickBit Flachfräsbohrer 12 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickBit Flachfräsbohrer 12 x 152 mm
QuickBit Flachfräsbohrer 12 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller19056
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19056
EAN/GTIN:
     4010159190565
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer

Produktbeschreibung:

  • ideal einsetzbar für alle Anwendungen in Holz und Holzwerkstoffen
  • schneller und exakter Schnitt
  • punktgenaues Anbohren ohne Ausrisse am Bohrlochrand
  • heller QuickBit®-Produkte: optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen
  • ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter
  • gehärtete Vorschneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
152 mm
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
Sechskant
Typ:
Holzbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,03*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,08*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,21*
3 Tage
83
1
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,48*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,58*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
19070
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.