| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller11859 Herst.-Nr.: 11859 EAN/GTIN: 4010159118590 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für saubere Absenkungen auch in hartem Material
- gleichzeitig auch als Tiefenanschlag zu verwenden
- Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- 5-Schneidengeometrie
- Senkwinkel ermöglicht exaktes Versenken von Schrauben
- Senkwinkel: 90°
- Außen-Ø: 15 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 16 mm | Ausführung: | CV | Durchmesser: | 4 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 9,74* | € 14,24* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,66* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|