Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlaglochbohrer 35 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschlaglochbohrer 35 x 60 mm
Beschlaglochbohrer 35 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10709
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10709
EAN/GTIN:
     4010159107099
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz
  • ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen
  • geringer Überstand der Zentrierspitze ermöglicht Beschlaglochbohrungen in dünnen Plattenwerkstoffen
  • mit HSS-Zentrierspitze für höchste Standzeit
  • zwei Hartmetall-Vorschneiden und zwei Hartmetall-
  • Hauptschneiden für hohe Lebensdauer und exakte Bohrungen
  • Schaft-Ø: 8 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
35 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
60 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
14920
ab € 15,54*
Ähnlich
Heller
12078
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.