Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlaglochbohrer 26 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschlaglochbohrer 26 x 60 mm
Beschlaglochbohrer 26 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10706
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10706
EAN/GTIN:
     4010159107068
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz
  • ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen
  • geringer Überstand der Zentrierspitze ermöglicht Beschlaglochbohrungen in dünnen Plattenwerkstoffen
  • mit HSS-Zentrierspitze für höchste Standzeit
  • zwei Hartmetall-Vorschneiden und zwei Hartmetall-
  • Hauptschneiden für hohe Lebensdauer und exakte Bohrungen
  • Schaft-Ø: 8 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
26 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
60 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Holzbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 16,96*
€ 24,14*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,72*
€ 26,47*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,82*
€ 55,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19053 4
ab € 2,55*
Ähnlich
Heller
14920
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.