Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgerät F6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgerät F6
Funkgerät F6
Ladegerät Funkgerät F6
Artikel-Nr.:
     415-geo870000
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     870000
EAN/GTIN:
     4045921115545
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Robustes und leistungsstarkes PMR 446 Handfunkgerät für den professionellen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • sehr gute Sprachqualität
  • hohe Reichweiten
  • robustes Gehäuse, IP-X6
  • Europaweit lizenz- und gebührenfrei einsetzbar
  • LED signalisiert Empfangen,
  • senden und Batteriestatus
  • abgestrahlte Sendeleistung: 500 mW
  • VHF Frequenzen: 446.0062 - 446.0937 Mhz
  • Kanäle: 16 (15+S)
  • Lautsprecherleistung: 500 mW
  • Akku: 7,2V Li-Ion, 1100 mAh
  • Ladezeit leerer Akku: 6 h
  • Betriebsdauer pro Akkuladung: 24 h
  • Reichweiten offenes Gelände: 5 km
  • Reichweiten bebautes Gebiet: 3 km

Lieferumfang:

  • Akku
  • Ladegerät
  • Gürtelclip
  • Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgerät pmr, Funkgerät F6, geo fennel, Handmikrofon, Ohrhörer-Clipmikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 121,30*
€ 165,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,32*
€ 169,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
870100
ab € 40,74*
Zubehör
geo-FENNEL
870150
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.