|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-geo582010 Herst.-Nr.: 582010 EAN/GTIN: 4045921009509 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Multi-Linienlaser FL 70 Premium-Liner SP bietet Technik in Höchstform aus dem Hause geoFennel und besticht durch besondere Leistungsmerkmale. Ein Laser der Extraklasse für höchste Anforderungen. Produktbeschreibung: - 5 Laserkreuze
- 4 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander
- 360° Horizontallinie
- Laserkreuz an der Decke
- Lotpunkt zum Boden
- herausragende Sichtbarkeit der Laserlinien
- schnelle und stabile Selbstnivellierung
- Selbstnivellierfunktion kann ausgeschaltet werden
- Fernbedienung
- Neigungsfunktion: mit Hilfe der Fernbedienung kann die gesamte Laserebene geneigt werden
- verstellbarer 360° -Teilkreis
- Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes
- optisches und akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- integriertes Bodenstativ
- 5/8“-Anschluss für Baustativ
Technische Daten: - Selbstnivellierbereich: ± 3°
- Arbeitsbereich: 30 m (mit Empfänger 200 m)
- Stromversorgung: Li-Ion
- Betriebsdauer Akkus: 6 - 14 h
- Laserdiode: 635 nm
Lieferumfang: - Bodenstativ und Adapter
- Fernbedienung zur Neigungseinstellung
- Li-Ion-Akku und Ladegerät
- magnetische Zieltafel
- Laserbrille
- Batteriefach für Alkalinebatterien
- Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:  |  | Laserklasse: | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Mulitlinienlaser, Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP, Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP GREEN, vermessen |
|  |  |
| |