Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser FLG 40-PowerCross Plus GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser FLG 40-PowerCross Plus GREEN
Kreuzlinienlaser FLG 40-PowerCross Plus GREEN
Kreuzlinienlaser FLG 40-PowerCross Plus GREEN - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-geo541560
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     541560
EAN/GTIN:
     4045921012349
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlinienlaser geofennel
kreuzlaser

Der Kreuzlinienlaser FLG 40-PowerCross GREEN SP überzeugt auf der ganzen Linie und erst recht ein Grün.

Produktbeschreibung:

  • 1 Laserkreuz
  • Laserlinien einzeln schaltbar
  • Manuellfunktion zur Schräganwendung
  • optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)
  • multifunktionale Halterung: höhenverstellbar, für Wandhängung, zur Riemenbefestigung, Befestigung an magnetischen Flächen
  • Stativanschluss (5/8’’ und 1/4’’)

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 40 m (Radius)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger (optional): 100 m
  • Linienbereich horizontal: 135°
  • Linienbereich vertikal: 150°
  • Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
  • Betriebsdauer (alle Linien an): 9 h
  • Laserdiode: grün

Lieferumfang:

  • multifunktionale Halterung
  • 4 x AA Alkalinebatterie
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Kreuz-Linienlaser, Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus GREEN, Laser, Linienlaser, messen, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,69*
€ 200,60*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 210,76*
€ 275,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
500510
ab € 99,54*
Zubehör
geo-FENNEL
500520
ab € 84,97*
Zubehör
geo-FENNEL
2752000
ab € 210,17*
Zubehör
geo-FENNEL
301000
ab € 41,05*
Zubehör
geo-FENNEL
520100
ab € 57,32*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 103,72*
Zubehör
geo-FENNEL
290560
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.