Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP
Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP
Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP - Detailansicht
Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP - Laserstrahlen
Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo541510
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     541510
EAN/GTIN:
     4045921012332
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlinienlaser geofennel
kreuzlaser

Der Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP ist für den rauen Einsatz auf der Baustelle, dank seines extrem robusten Aufbaus, bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • 1 Laserkreuz
  • Laserlinien einzeln schaltbar
  • Manuellfunktion zur Schräganwendung
  • optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)
  • multifunktionale Halterung: höhenverstellbar, für Wandhängung, zur Riemenbefestigung, Befestigung an magnetischen Flächen
  • Stativanschluss (5/8’’ und 1/4’’)

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m (Radius)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger (optional): 80 m
  • Linienbereich horizontal: 135°
  • Linienbereich vertikal: 150°
  • Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
  • Betriebsdauer (alle Linien an): 20 h
  • Laserdiode: rot

Lieferumfang:

  • multifunktionale Halterung
  • 4 x AA Alkalinebatterie
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Kreuz-Linienlaser, Kreuzlinienlaser FL 40-PowerCross Plus SP, Laser, Linienlaser, messen, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,99*
€ 170,83*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 162,12*
€ 215,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
500510
ab € 99,54*
Zubehör
geo-FENNEL
500520
ab € 84,97*
Zubehör
geo-FENNEL
2752000
ab € 210,17*
Zubehör
geo-FENNEL
301000
ab € 41,05*
Zubehör
geo-FENNEL
520100
ab € 57,32*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 103,72*
Zubehör
geo-FENNEL
302010
ab € 30,95*
Zubehör
geo-FENNEL
290560
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.