Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN
Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN
Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN - Laserstrahlen
Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN - Zubehör
Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo541250
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     541250
EAN/GTIN:
     4045921015548
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlinienlaser geofennel
kreuzlaser

Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN mit gut sichtbaren grünen Laserlinien. Robustes gummiertes Gehäuse, einfache Bedienung - der ideale Partner für Nivellierarbeiten im Innenbereich.

Produktbeschreibung:

  • 1 vertikale und 1 horizontale Linie bilden 1 Laserkreuz
  • Manuellfunktion zur Schräganwendung
  • optisches/akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Wand-/Stativhalterung: magnetisch, Schraubloch für Wandmontage
  • Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / FR 55-M (optional)

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
  • Laserdiode: grün
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m (Radius)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger (optional): 60 m (Radius)
  • Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
  • Betriebsdauer: 5 h

Lieferumfang:

  • 4 x AA Batterie
  • Wand-/Stativhalterung
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Gewinde:
1/4 Zoll / 5/8 Zoll
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Typ:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Kreuz-Linienlaser, Kreuzlinienlaser Geo1X-GREEN, Laser, Linienlaser, messen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
541251
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.