| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo534500 Herst.-Nr.: 534500 EAN/GTIN: 4045921010376 |
| | |
|
| | |
| Die neuen Geo6X Multi-Linienlaser sind unsere innovativen Werkzeuge für die Profis der Baustelle. 3 x 360°-Laserlinien bilden 6 Laserkreuze mit einer hervorragenden Sichtbarkeit. Produktbeschreibung: - 3 x 360°-Laserlinien – bilden 6 Laserkreuze
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Abstand Laserebene zu Wand/Decke min. 12 mm
- Magnete vorn und seitlich zur Befestigung an Trockenbauschiene
- Einsatz mit Empfänger (optional)
- Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden
- 5/8’’- und 1/4’’-Anschlüsse am Gerät
- multifunktionale Halterung: Magnete auf der Rückseite, Riemenbefestigung, höhenverstellbar, 5/8"-Anschluss für Stativ
Technische Daten: - Selbstnivellierbereich: ± 3°
- Arbeitsbereich ohne Empfänger: 40 m (Radius)
- Arbeitsbereich mit Empfänger (optional): 70 m
- Betriebsdauer / Stromversorgung 1 x 360°, 2 x 360°, 3 x 360°: 14 h, 7 h, 5 h / Alkaline
- Laserdiode: grün
Lieferumfang: - multifunktionale Halterung
- Li-Ion-Akku
- Ladegerät & USB 3.0 Kabel
- Batteriefach für Alkalinebatterien
- magnetische Zieltafel
- Koffer
Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm | Gewicht: | 0,8 kg | Höhe: | 80 mm | Länge: | 140 mm | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP 54 | Temparaturbeständigkeit: | -10° C bis +45° C | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Mulitlinienlaser, Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP, Multi-Linienlaser-Set Geo6X SP GREEN, vermessen |
| | |
| |