Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser Geo4-XR GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser Geo4-XR GREEN
Kreuzlinienlaser Geo4-XR GREEN
Kreuzlinienlaser Geo4-XR GREEN - Laserstrahlen
Kreuzlinienlaser Geo4-XR GREEN - Zubehör
Kreuzlinienlaser Geo4-XR GREEN - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo533150
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     533150
EAN/GTIN:
     4045921015296
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlinienlaser geofennel

Ein bewährtes Laserprodukt - jetzt neu gedacht und verbessert- 360° horizontale und 2 vertikale Linien für vielseitiges Nivellieren und Erstellen rechter Winkel. Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit. Innovativ - stehende und hängende Anwendung für bestmöglichen Einsatz. Kompakt mit umfangreichem, nützlichem Zubehör.

Produktbeschreibung:

  • 360° horizontale Linie
  • 2 vertikale Linien 130° bilden 4 Laserkreuze
  • Laserlinien einzeln schaltbar
  • Lotfunktion (Lotkreuz an Decke und am Boden)
  • geringer Minimalabstand der horizontalen Laserlinie nur 8 mm vom Boden
  • multifunktionale Halterung: höhenverstellba, für Wandhängung, zur Riemenbefestigung, Befestigung an magnetischen Flächen
  • optisches/akustisches Warnsignal wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Manuellfunktion zur Schräganwendung
  • Stativanschluss oben und unten 1/4" (Geräteunterseite mit Adapter)
  • Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 (optional)

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Genauigkeit: ± 2 mm / 10 m
  • Laserdiode: grün
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m (Radius)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger (optional): 60 m (Radius)
  • Stromversorgung: Li-Ion
  • Betriebsdauer: 9 h

Lieferumfang::

  • Li-Ion Akku
  • Ladegerät & USB 3.0 Kabel
  • Batteriefach für Alkalinebatterien
  • multifunktionale Halterung
  • 20 mm-Adapter mit 1/4"
  • 2 Höhenprüfpins
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gewinde:
1/4 Zoll
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, geo fennel, Kreuz-Linienlaser, Kreuzlinienlaser 4-XR GREEN, Laser, messen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,80*
€ 365,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
500510
ab € 99,23*
Zubehör
geo-FENNEL
2752000
ab € 210,63*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 104,10*
Zubehör
geo-FENNEL
302010
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.