Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Teleskop-Messstab Laser EasyFix 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-geo452
Hersteller:
Geo-fennel Führer
Herst.-Nr.:
452
EAN/GTIN:
4045921107038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
Teleskop-Messstab Laser EasyFix 5 m
Produktbeschreibung:
mit eingebautem Maßband
jedes Teilstück kann geklemmt werden
Universal-Adapter für Laser-Empfänger = Empfänger kann abschließend mit der Nullmarke an der Oberkante des Messstabes befestigt werden. Die Höhe des Empfängers (Nullmarke) kann einfach am Sichtfenster abgelesen werden
eingebaute Dosenlibelle
Produktdaten:
maximale Länge: 500 cm
Länge eingeschoben: 121,5 cm
Gewicht: 2,7 kg
Lieferumfang:
Etui
... >
Messtechnik
>
Laser- und Nivelliertechnik
>
Zubehör für Laser- und Nivelliertechnik
Weitere Suchbegriffe:
Rotationslaser
,
Baulaser
,
Horizontallaser
,
Hochbaulaser
,
Tiefbaulaser
,
vollautomatisch
,
selbstnivellierend
,
Rotation
,
Trockenbau
,
Außenbereich
,
Decken
,
rot
,
grün
,
Laserdiode
,
Handempfänger
,
Fernbedienung
,
Meterriss
,
Dachbau
,
Estrichverlegung
,
Fensterbau
,
Teleskop-Messstab
,
Laser Easy Fix
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 5 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
€ 6,95*
ab € 114,99*
€ 131,68*
Lager 874
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 118,92*
€ 134,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
360° Horizontal Feinverstellung
Geo-fennel Führer
290760
ab € 59,30*
Ähnlich
Adapter 5814
Geo-fennel Führer
290550
ab € 13,12*
Ähnlich
Betonierteller
Geo-fennel Führer
290800
ab € 60,80*
Ähnlich
Halterung für S-Digit mini
Geo-fennel Führer
290750
ab € 13,12*
Ähnlich
Klemmsäule KS 3
Geo-fennel Führer
520100
ab € 40,67*
Ähnlich
Lasersichtbrille grün
Geo-fennel Führer
253001
ab € 8,80*
Ähnlich
Lasersichtbrille rot
Geo-fennel Führer
253000
ab € 8,80*
Ähnlich
Magnetische Zieltafel grün
Geo-fennel Führer
290501
ab € 6,33*
Ähnlich
Magnetische Zieltafel rot
Geo-fennel Führer
290500
ab € 6,33*
Ähnlich
Neigungswinkeladapter
Geo-fennel Führer
290700
ab € 74,34*
Ähnlich
Schnurgerüsthalter geo-Fennel
Geo-fennel Führer
320600
ab € 111,51*
Ähnlich
Wand- und Deckenhalter WH1
Geo-fennel Führer
290600
ab € 45,61*
Ähnlich
Wand- und Deckenhalter WH2
Geo-fennel Führer
290610
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG